DGE3062 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH) OWON 63313279

DGE3062 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH) OWON 63313279
DGE3062 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH) OWON 63313279
DGE3062 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH) OWON 63313279
DGE3062 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH) OWON 63313279
DGE3062 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH) OWON 63313279
DGE3062 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH) OWON 63313279
DGE3062 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH) OWON 63313279
DGE3062 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH) OWON 63313279

任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE3000 シリーズ (30MHz~60MHz、125MSa~300MSa、100kポイント、2CH)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1台注文コード63313279品番DGE3062
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

【高精度14ビット出力・300MSa/sサンプリング】最大60MHz出力周波数と300MSa/sサンプルレートを実現。14ビットの高分解能と100kポイント任意波形長により、滑らかで正確な波形出力を可能にします。高精度試験・開発に最適です。電子部品特性試験、アナログ回路評価、センサ信号シミュレーションなどの精密な実験環境に最適な1台です。
【多彩な波形生成と変調機能】5種の基本波形(正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ)に加え、150種類の内蔵波形とユーザー定義の任意波形をサポート。AM/FM/PM/FSK/スイープ/バースト変調機能を搭載し、信号処理・通信実験・EMC試験など多様な用途に対応します。周波数分解能は1μHz、安定度±30ppm(0~40℃)で、長時間測定でも周波数ドリフトを最小限に抑えます。
【USBリモート制御・SCPIコマンド対応】USBデバイスポート経由でPC制御に対応し、SCPIコマンドを使った自動テストも可能。波形の生成・転送・測定を自動化できるため、研究開発や生産ラインでの反復テストの効率化に貢献します。付属PCソフトウェアを使用すれば、波形編集や波形アップロードも簡単に行えます。
【コンパクト設計と直感的UI】本体サイズ200×92×157mm・重量わずか0.8kgの軽量ボディに、3.6インチTFTカラー液晶(480×272)を搭載。波形プレビューや変調設定をわかりやすく表示し、実験台や現場での扱いやすさを追求。USB給電式で携帯性にも優れ、教育機関から研究開発・サービスエンジニアの現場まで幅広く活躍します。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様5種の基本波形、160種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形、多彩な変調機能:AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、 ASK、BPSK、OSK、DSBAM、QPSK、SCPIコマンドをサポート、USBデバイス・ポート経由でリモート コントロール可能質量(kg)約0.8チャンネル数2ch分解能14ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×92×145インターフェースUSBホスト, USBデバイス周波数帯域(MHz)60サンプルレート(回/s)300Mディスプレイ3.6インチ TFT LCD波形(任意)10KRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート300MSa/sメモリ長さ任意波形長:100k最大周波数(MHz)60
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする