ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター 33、35、41シリーズ ((3 1/2桁〜4 1/2桁、4,000〜22,000カウント)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ブルートゥースでワイヤレス通信(B33, B33+)データ・ロガー機能(B33, B33+、アプリケーション・ソフトウェア使用)オフライン・ロギング機能機能(B33+、アプリケーション・ソフトウェア使用)Android, iOS, Windows用のアプリケーション・ソフトウェアを提供(B33, B33+) 注文コード63313288 品番B33+
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

【高精度デジタルマルチメーター】最大4,000〜22,000の分解能で、DC/AC電圧、電流、抵抗、容量、周波数、温度などを高精度に測定可能。真のRMS測定対応モデルで、歪んだ波形も正確に解析します。
【Bluetoothワイヤレス通信対応※一部モデル非対応】Bluetooth機能を搭載し、スマートフォンやPCアプリと連携してリアルタイム測定を実現。複数台同時監視により、安全で効率的な遠隔測定が可能です。
【データロギングとオフライン記録※一部モデル非対応】データロガー機能により、最大168時間(7日間)の連続記録が可能。オフライン記録にも対応し、後からアプリでデータ分析が行えます。
【使いやすさと堅牢設計】大型バックライトLCDで視認性抜群。オートレンジ、データホールド、相対値測定などの便利機能を搭載。軽量ボディと保護設計で、現場測定やメンテナンスにも最適です。

仕様
ブルートゥースでワイヤレス通信(B33, B33+)
データ・ロガー機能(B33, B33+、アプリケーション・ソフトウェア使用)
オフライン・ロギング機能機能(B33+、アプリケーション・ソフトウェア使用)
Android, iOS, Windows用のアプリケーション・ソフトウェアを提供(B33, B33+)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.29 桁数3.5 分解能3 1/2桁(4,000カウント) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×30 周波数帯域(MHz)40Hz-400Hz ディスプレイ69mmx52mm RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート3回/秒 メモリ長さ10000
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする