ハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁〜4 1/2桁、6,000〜20,000カウント/True RMS)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様真のRMS AC測定NCV(非接触電圧検出)機能暗いところを照らすライト機能ブルートゥース(BLE4.0)でワイヤレス通信(OW18B)データ・ロギング機能(OW18B、アプリケーション・ソフトウェア使用)オフライン・ロギング機能機能(OW18B、アプリケーション・ソフトウェア使用)Android, iOS, Windows用のアプリケーション・ソフトウェアを提供(OW18B) 注文コード63313367 品番OW18A
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

【高精度デジタルマルチメーター】6,000〜20,000カウントの高分解能で、電圧・電流・抵抗・容量・温度を正確に測定。真のRMS測定に対応し、正弦波以外の波形でも正確な測定結果を実現。研究・製造・保守など幅広い用途に最適です。
【Bluetooth通信&データロギング対応】Bluetooth 4.0によるワイヤレス通信で、スマートフォンやPC上の専用アプリに測定データをリアルタイム転送。データロギング・オフライン記録にも対応し、現場作業の効率化に貢献します。※Bluetooth通信はOW16B、OW18B、OW18E、OW65B、OW67B、OW69Bのみ対応
【安全性と使いやすさを両立】非接触電圧検出(NCV)機能で感電リスクを軽減。バックライト付きLCDとLEDライトで暗所でも快適に作業可能。オートレンジやデータホールドなど、現場向けの便利機能を多数搭載。
【堅牢で携帯性に優れた設計】耐久性の高いボディと軽量設計で、持ち運びに便利。片手操作もしやすく、現場・屋外・設備メンテナンスなど多様なシーンで信頼性の高い測定を提供します。

仕様
真のRMS AC測定
NCV(非接触電圧検出)機能
暗いところを照らすライト機能
ブルートゥース(BLE4.0)でワイヤレス通信(OW18B)
データ・ロギング機能(OW18B、アプリケーション・ソフトウェア使用)
オフライン・ロギング機能機能(OW18B、アプリケーション・ソフトウェア使用)
Android, iOS, Windows用のアプリケーション・ソフトウェアを提供(OW18B)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.32 桁数3.5 分解能3 1/2桁(6,000カウント) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×90×56 ディスプレイ69mmx52mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする