曜日別特売
AZWS018 サッシ戸車 TOSTEM(LIXIL) 63313408

サッシ戸車

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個セット内容戸車:1個、材質:樹脂(6ナイロン)現物表示:KT-31、左:L、右:R 高窓・肘掛窓25~45注文コード63313408品番AZWS018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
用途戸車 Lセット内容戸車:1個、材質:樹脂(6ナイロン)現物表示:KT-31、左:L、右:R 高窓・肘掛窓25~45ホワイト対応商品青葉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63313374
2025-04-13
用途: 古いサッシ戸のメンテナンス

探してもなかなか見つからなかった物があったので飛び付いて買いました、その結果窓がスムーズに開ける事が出来るようになりました。ハッピーエンドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする