デジタル・オシロスコープ XDS3000シリーズ (60MHz〜200MHz、8bit〜14bit、2/4CH)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 チャンネル数4ch 周波数帯域(MHz)100 注文コード63313446 品番XDS3104A
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はチャンネル数・周波数帯域・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

【多機能統合の高性能オシロ】XDS3000シリーズは、オシロスコープ、信号発生器(オプション)、マルチメーター(オプション)、データロガー、周波数カウンタ、プロトコル解析を1台に統合。最大1GSa/sサンプリング、40Mメモリ長、最大70,000波形/秒の高速更新で安定した波形観測を実現。研究・開発・電源評価・教育用途まで幅広く対応する高機能オシロスコープです。
【高分解能14ビット&低ノイズ設計】A/AEモデルは最大14ビットの高分解能ADCを搭載し、微小信号の変化を高精度に捉えます。低バックグラウンドノイズ設計により、正確な波形解析が可能。FFT解析・波形演算(加減乗除・積分・微分・デジタルフィルタ)を標準装備し、詳細な信号解析をサポートします。
【直感操作&高い通信対応力】8インチ800×600ピクセルLCDを搭載し、直感的な操作を実現。USBホスト/デバイス、LAN、トリガ出力(P/F)、VGA(オプション)など豊富なインターフェースを標準装備。SCPIコマンド制御をサポートし、リモート制御や自動試験システムにも対応可能です。
【豊富なオプションと拡張性】25MHz波形発生器、マルチメーター、WiFiモジュール、VGA出力、リチウムイオンバッテリーなど多彩なオプションに対応。プロトコル解析(I2C、SPI、RS232、CAN)にも対応し、組込み開発や通信波形解析に最適。可搬性に優れたモバイルテスターとして現場でも活用可能です。

周波数帯域(MHz)100 チャンネル数4ch 用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形更新レート:70000wfms/s、低バック・グラウンド・ノイズ、多様なトリガ・タイプ、バス・デコード機能 質量(kg)約2.6 分解能最大14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 インターフェースUSB ホスト, USB デバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA (オプション) ディスプレイ8インチ サンプルレート1ch使用時:1GSa/s、2ch使用時:1GSa/s、4ch使用時:500MSa/s メモリ長さ40M
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする