曜日別特売
DGE2035 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON 63313525

DGE2035 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON 63313525
DGE2035 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON 63313525
DGE2035 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON 63313525
DGE2035 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON 63313525
DGE2035 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON 63313525
DGE2035 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON 63313525
DGE2035 任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH) OWON 63313525

任意波形ファンクション・ジェネレータ DGE2000 シリーズ (35MHz~70MHz、125MSa~300MSa、8kポイント、2CH)

商品レビューを投稿する
周波数帯域(MHz)35
内容量1台注文コード63313525品番DGE2035
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【高精度14ビット出力・300MSa/sサンプリング】DGE2000シリーズは最大70MHz出力、300MSa/sの高速サンプリングに対応(モデルによる)。14ビットの垂直分解能により、滑らかで忠実な波形再現を実現します。1mVレベルの微細信号から高周波成分を含む信号まで、精度の高い出力が可能。電子部品特性試験、アナログ回路評価、センサ信号シミュレーションなどの精密な実験環境に最適な1台です。
【多彩な波形生成と変調機能】5種の基本波形(正弦波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ)に加え、150種類の内蔵波形とユーザー定義の任意波形(最大8Kポイント)をサポート。AM/FM/PM/FSK/スイープ/バースト変調機能を搭載し、信号処理・通信実験・EMC試験など多様な用途に対応します。周波数分解能は1μHz、安定度±30ppm(0~40℃)で、長時間測定でも周波数ドリフトを最小限に抑えます。
【USBリモート制御・SCPIコマンド対応】USBデバイスポート経由でPC制御に対応し、SCPIコマンドを使った自動テストも可能。波形の生成・転送・測定を自動化できるため、研究開発や生産ラインでの反復テストの効率化に貢献します。付属PCソフトウェアを使用すれば、波形編集や波形アップロードも簡単に行えます。
【コンパクト設計と直感的UI】本体サイズ200×68.5×74.5mm・重量わずか0.5kgの軽量ボディに、3.6インチTFTカラー液晶(480×272)を搭載。波形プレビューや変調設定をわかりやすく表示し、実験台や現場での扱いやすさを追求。USB給電式で携帯性にも優れ、教育機関から研究開発・サービスエンジニアの現場まで幅広く活躍します。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数2分解能【垂直】14bit周波数帯域(MHz)35サンプルレート(回/s)150Mディスプレイ3.6インチRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする