ビアックス
ビアックスの 軸付研磨
ビアックスの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(ステンカット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63313664
品番
G-1006-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
メーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
用途
ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材
材質
超微粒子超硬合金
形状
Gタイプ砲弾型
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
刃径D(Φmm)
10
カット名称
ステンカット