ビアックス
ビアックスの 軸付研磨
ビアックスの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(スパイラルカット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63313680
品番
G-1006-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質
超微粒子超硬合金
形状
Gタイプ砲弾型
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
刃径D(Φmm)
10
カット名称
スパイラルカット