ビアックス
ビアックスの 軸付研磨
ビアックスの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(アルカット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
Cタイプ円筒先丸型
シャンク径(Φmm)
6
刃径D(Φmm)
12
注文コード
63313786
品番
C-1206-AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状・シャンク径・刃径D
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途
アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
材質
超微粒子超硬合金
形状
Cタイプ円筒先丸型
全長(mm)
65
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
刃径D(Φmm)
12
カット名称
アルカット
注意
※表面硬度のある物は避けて下さい。