ボタニー ハンギングポール用 ロッド 幅60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63314295 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

別売りのハンギングポール用のロッドです。※ハンギングポールは2コ使用します。
複数の吊り鉢を吊り下げて飾ることができます。別売りのハンギングポール用ブランコボードを組み合わせて、ディスプレイできます。台座受けを調節して、高さを自由に変更できます。

材質【ロッド・ロッド受け】スチール (エポキシ塗装、ポリエステル塗装)【台座・台座受け】ABS樹脂 ブラック 質量(g)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69.5×4×8.3 ロッド径1.3cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする