スケーター
スケーターの コンテナー
スケーターの 折りたたみコンテナ
折りたたみ収納ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63314715
品番
BWOT13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
使わないときは折りたたんで収納できる、プラスチック製の収納バスケット。キャラクター柄。
持ち運びに便利なハンドル付き。汚れても洗えて手入れが簡単。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
755
柄
トイストーリー23
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
組立:39×25.5×18.5