新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 扉部品
新日軽(LIXIL)の 扉・外装部品その他
ウェザーストリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63314738
品番
S8SE1054
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
セット内容
吊元側W/S:2本、本体上・下W/S:各1本、子扉上・下W/S:各1本
色
ブラック系
対応商品
ルシーダ20