DD-8007 おうち氷屋さん 手動かき氷器 パール金属 63314941

おうち氷屋さん 手動かき氷器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63314941品番DD-8007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手動かき氷。器製氷カップ付。バラ氷OK
削り刃は固定されており調整はできません。ハンドルを回す際は、本体が動かないよう片方の手で本体とふたを押さえながら回転させてください。製氷カップは容量の約8分目を目安に入れてください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。熱湯消毒は避けてください。

材質本体・ふた・つまみ/ポリプロピレン 氷押さえシャフト/ポリアセタール ハンドル/ABS樹脂 中容器・製氷カップ/ポリエチレン 削り刃・バネ/ステンレス鋼容量(mL)【製氷カップ】250質量(g)522寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×18×30 ※組み立て後のサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする