- ちいかわ レジャーシート L(180×90cm) バンダイ 63315117

ちいかわ レジャーシート L(180×90cm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63315117品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ファミリー向けLサイズの「ちいかわ」レジャーシート。ちいかわのほんわかした可愛らしい絵柄。2~3人用のグループでも使える約90×180cm。お子様の遠足や運動会、お花見などの行楽、レジャーなどに最適。
折り畳むとA4サイズ程に!かさばらずに鞄にスッポリ入る。軟化・変形することがあるため、火のそばに置かない。

材質ポリエチレン、ポリプロピレン寸法(cm)180×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする