つかめるアイロンミトン アルミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63315187 品番10116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンガーに掛けたままアイロン掛けができる、衣類スチーマー用アイロンミトン。衣類を吊るしたままサッとスチームやアイロン掛けができる。手にはめて持てばアイロンボードとして使用可能。
二つ折りでミトンのように持てば、裾や袖などをはさんでひっぱりながらシワを伸ばせる。掛け面とポケット片側にアルミコーティング加工。スチームを通しにくいため、指を入れたまま使っても安心。

材質表面布/綿100% 掛け面/綿100%(アルミコーティング) メッシュポケット/ポリエステル クッション材/ポリウレタンフォーム、フィルムシート 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×2.5×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする