Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の 食器/餌入れ
キャットウォーターディッシュ M ボトル付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63315659
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ボトル付きのお皿型給水器です。
飲みやすい快適設計/飲み口が広いお皿型で、ペットの体高に合わせて高さを設定できます。
材質
ボトル/PET、取付板・ホルダー部・ねじ部・ボトルアダプター/ABS樹脂、受け皿S/ポリプロピレン、弁/シリコーンゴム、スプリング/ステンレス
色
ホワイト
容量(mL)
ボトル/470、最大目盛容量/400、受け皿/310、貯水容量/170
質量(g)
216
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.9×20×27.7