茶茶急須 丸 700ml

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63316316 品番CHJMN-70T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

透明な耐熱ガラス製で、お茶の飲み頃が分かりやすい急須。実用容量700ml。
中が洗いやすい広口。利き手を選ばずに使える形状。

材質本体・フタ/耐熱ガラス「HARIO Glass」 茶こし/ステンレス 容量(mL)700 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.3×13.2×10.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
料理
その他業種

綺麗でお茶の濃さもよく分かり易くていいです。
あとは耐久性だけが心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする