三宅化学
三宅化学の 暖房用品
三宅化学の 防寒用品
三宅化学の 湯たんぽ
ポリ湯たんぽW 1.7L(袋付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63316350
品番
TP-0430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
両手持ちができるので安定感がある湯たんぽです。
おやすみの時や勉強時・仕事場で、乾燥しすぎずカラダにやさしい。※低温やけどにご注意ください。
材質
本体・キャップ/ポリエチレン、パッキン/天然ゴム
色
オレンジ
質量(g)
470
容量(L)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.5×9×24