Pori YUTANPO 湯たんぽ袋付き 600ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63316377 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

電気不要で何度でも使えるエコな暖房器具の湯たんぽ2.6L。お湯で温めるからお部屋を乾燥しすぎず肌に優しい。自立可能な形状で、台所のシンクに湯たんぽを立てたままお湯が捨てやすい。
縦に安定して置けるので、場所を取らずに片付けしやすい。湯たんぽ袋付き容量600ml。丸型ミニサイズなので、リビングやオフィスなどいろんな場所に暖かさを持ち運べる。

材質本体・キャップ/ポリエチレン、パッキン/シリコンゴム、付属袋/ポリエステル 容量(mL)600 質量(g)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×6×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする