アクリルテープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(25mm×10m) 注文コード 63316464 品番 IC2510-17
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質アクリル 幅(mm)25 パステルソーダ 長さ(m)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-13
用途:
手芸
製造業

手芸に使っております。
アクリルテープ、商品はとても良いもので品質も綺麗です。
毎回購入しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする