新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の 鍵・錠前
新日軽(LIXIL)の 空錠・ハンドル単体
握り玉セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
握り玉(1)、ねじ(2)、鍵(3)、框ドア用、ドア厚27、スクリューガイド:L=36、旧:C8NDL26P2、部品箱3CNBOX、No.1〜5
注文コード
63316917
品番
A8DL1309C
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
握り玉(1)、ねじ(2)、鍵(3)、框ドア用、ドア厚27、スクリューガイド:L=36、旧:C8NDL26P2、部品箱3CNBOX、No.1〜5
色
シルバー
対応商品
コンポーレ1800
取手
握り玉