TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
シリンダー錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚60mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:グリップ・ムーン、ロック位置:上、コンス無
色
グレー
注文コード
63317039
品番
DGZZ3066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・色
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
上シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚60mm用、ディンプルシリンダー、丸座、把手:グリップ・ムーン、ロック位置:上、コンス無
色
グレー
対応商品
アンビィTX