長輝ライトテック
長輝ライトテックの 電動工具 本体
長輝ライトテックの 研磨(電動)
長輝ライトテックの ポリシャ
スポンジバフ ファイン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63317085
品番
DSA-11-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途
表面の亀甲状の溝により、従来の溝無しスポンジバフと比較して研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取り。ウールバフ使用後の仕上げ研磨、ツヤ出し用に。磨きたい箇所に水をかけて、バフに研磨剤をつけて磨いてください。
寸法(mm)
80×30×80
質量(g)
8
取付方式
マジック式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜3000
対応機種
DS-01
パット径(Φmm)
約80
入数
10枚
注意
※本品を取替えの際は必ずマジックテープとの接続部分を持って取り外してください。