ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
63317217
品番
KL38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ゴミの分別から収納まで幅広く使えます。
厚さ0.03mmの強度が強いゴミ袋です。
柔らかくてよく伸びるLLDPEを仕様しているので引っ張ても破けにくいです。
50枚入りの増量タイプでたっぷり使えます。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.03
色
透明
入数(枚)
50
容量(L)
30
縦(cm)
70
横(cm)
50
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。