108-RP-121-10G-3Kg ビニロックウレタン(RP色) ロックペイント 63317408 108-RP-121-10G-3Kg ビニロックウレタン(RP色) ロックペイント 63317408

ビニロックウレタン(RP色)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 63317408 品番 108-RP-121-10G-3Kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途推奨下塗り:ロックカチオンシーラーマルチV(窯業系サイディング、モルタル・コンクリート、スレート)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 3(下地調整が必要な各種旧塗膜) 質量(kg)3 主な用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築内外部壁面の上塗り、各種旧塗膜、可とう形改修塗材など塗り替え用上塗り 指触乾燥時間(分)20 希釈剤 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋外 色調RP-121 危険物の類別非危険物 希釈率(%)【ハケ・ローラー】5〜15【エアレス】10〜20 塗り重ね可能時間(時間)2〜 塗付量(kg/m2・回)0.12〜0.18 標準塗り面積(塗り回数)(m2)83〜125(15kg・回) つや艶有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする