全国家庭用品卸商業協同組合
全国家庭用品卸商業協同組合の ロープ、ヒモ
全国家庭用品卸商業協同組合の PPひも
PP 荷造りひも 300M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻)
注文コード
63317689
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ソフトな手ざわりで結びやすい、テープタイプの荷造りひもです。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
約4.5
長さ(m)
300m巻き
入数
2巻
本体寸法(cm)
パッケージ:約直径12×10.5(1巻あたり)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。