全国家庭用品卸商業協同組合
全国家庭用品卸商業協同組合の ロープ、ヒモ
全国家庭用品卸商業協同組合の PPひも
PEテープ レコード平巻き 500M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻)
注文コード
63317707
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
結束・梱包に最適な平巻きタイプの荷造りひも500メートル。ポリエチレン製なのでポリプロピレン製より紫外線に強い。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
500m巻き
幅(cm)
5
入数
2巻
本体寸法(cm)
パッケージ:約直径12.5×5.2(1巻あたり)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。