とって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 100X5 TR30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5冊×100枚) 注文コード63317741 品番TR30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

乳白色なので中身が見えにくいレジ袋
充分な厚みで破けにくいのが特長です。
フック穴付きでいろいろな場所でお使い頂けます。
エンボス加工で滑りにくく、取り出しやすいので便利です。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.013 規格S 耐冷温度(℃)-30 入数500枚(100枚×5冊) マチ(cm)12 本体寸法(cm)18×40
注意
※幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする