ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの 取っ手付きポリ袋
とって付ゴミ分別用ポリ袋 詰合せ TR25 30 35
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3冊×100枚)
注文コード
63317795
品番
TR25/TR30/TR35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
乳白色なので中身が見えにくいレジ袋
充分な厚みで破けにくいのが特長です。
フック穴付きでいろいろな場所でお使い頂けます。
エンボス加工で滑りにくく、取り出しやすいので便利です。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
(SS)0.011 / (S)0.013 / (M)0.015
色
白
規格
SS・S・M
耐冷温度(℃)
-30
入数
300枚(100枚×3冊)
マチ(cm)
(SS)10 / (S)12 / (M)13
本体寸法(cm)
(SS)15×35 / (S)18×40 / (M)22×45
注意
※幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。