TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 鍵・錠前
TOSTEM(LIXIL)の ドア錠
玄関ドア用シリセットDN1ロックグレー下
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63317949
品番
DDZZ3015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
セット内容
下シリンダー1個、オーナーキー1本、子鍵4本、ドア厚33mm用、ディンプルシリンダー、角座、把手:グリップ、ロック位置:下、コンス無
色
グレー
対応商品
BFプレナスS