TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 引戸錠
玄関引戸 内外錠セット 引分け戸(内)用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63321266
品番
DDZZ113
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
セット内容
部品番号:JNP152A、室外側は引分内外錠・通し袖の場合:DDZZ111、無目止めの場合:DDZZ112です。引分内錠・通し袖の場合:DDZZ114、無目止めの場合:DDZZ115になります。
色
ブロンズ
対応商品
光悦