TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 引戸錠
戸先内外錠・召合せ外錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63321327
品番
HG4Z0033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
セット内容
美和製。戸先内外錠ユニット(小)(U5シリンダー付):1、召合せ外錠(U5シリンダー付):1、子鍵:5、コンスキー:3
色
オータムブラウン
対応商品
エレンゼ(k6)