TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 引戸錠
汎用内締錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63321826
品番
H4Y61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
セット内容
フロント(室内外側)各1個、錠本体1個、皿小4x20(カラー):2本、ストライク1個、皿小4x2:2本 現物表示:No.-392・上・392A
色
ブロンズ
対応商品
共通部品