TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 引戸錠
引手内錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63321853
品番
L1Y46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
セット内容
2枚建用、光悦:90/4月以降(縦框見付60mm用)※141型以外、菩提樹:90/4月以降、旧コード:JNP488(内錠JNP486A、ケースJNP491A)、MIWA
色
ブロンズ
対応商品
光悦