TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 引戸錠
引戸錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
フロント付シリンダー(室外側)1セット、皿小4x25:2本、フロント(室内側)1セット、キー3本、ストライク1セット(トロヨケ現物表示:1900)、錠本体1個 一筋引分戸用
注文コード
63322334
品番
AZWB510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
セット内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
フロント付シリンダー(室外側)1セット、皿小4x25:2本、フロント(室内側)1セット、キー3本、ストライク1セット(トロヨケ現物表示:1900)、錠本体1個 一筋引分戸用
色
ブロンズ
対応商品
ロイヤルHG玄関引戸