TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 引戸錠
引戸錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
K側本体(URシリンダーユニット、Kケースユニット):1個、ストライク:1個、ハサミナット:2個、K側本体取付ねじ:2本、キー:5本 引分け戸
注文コード
63322359
品番
AZWB512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
セット内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
K側本体(URシリンダーユニット、Kケースユニット):1個、ストライク:1個、ハサミナット:2個、K側本体取付ねじ:2本、キー:5本 引分け戸
色
ブロンズ
対応商品
ロイヤル玄関引戸