TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 引戸錠
引手錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
2枚建用、光悦【83/03〜90/03】(縦框見付75mm用)、花伝【85/09〜89/05】、4枚建用:花伝【85/09〜05/08】、旧コード:JNP112(内錠、ケース込)、WEST
注文コード
63322377
品番
L1Y13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
2枚建用、光悦【83/03〜90/03】(縦框見付75mm用)、花伝【85/09〜89/05】、4枚建用:花伝【85/09〜05/08】、旧コード:JNP112(内錠、ケース込)、WEST
色
ブロンズ
対応商品
やまと