TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の 引戸錠
引手錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
引手1セット、錠本体1個、ハサミナット:2個、皿小4x10:2本 現物表示:No.1842・D-1・No.1950・CL-753・1 WEST
注文コード
63322386
品番
L1Y11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
引手1セット、錠本体1個、ハサミナット:2個、皿小4x10:2本 現物表示:No.1842・D-1・No.1950・CL-753・1 WEST
色
ブロンズ
対応商品
菩提樹