TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物部材
雨戸錠(上)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
雨戸錠:1個、取付ねじ(タッピンねじΦ4x10):2本、ストローク17mm、H66(H2048.5)以上・欄間付通し:上桟用
注文コード
63322614
品番
CELZ213
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
雨戸錠:1個、取付ねじ(タッピンねじΦ4x10):2本、ストローク17mm、H66(H2048.5)以上・欄間付通し:上桟用
色
シルバー
対応商品
ルーバー単体雨戸