TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物
TOSTEM(LIXIL)の 窓用金物部材
雨戸錠(上下セット)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
雨戸上用錠(H66未満用):GAAZ23、雨戸下用錠(NA用):GAAZ25、バインドピアスねじΦ4x10:2本止
注文コード
63322639
品番
GAAZ21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
雨戸上用錠(H66未満用):GAAZ23、雨戸下用錠(NA用):GAAZ25、バインドピアスねじΦ4x10:2本止
色
シルバー
対応商品
雨戸