KP-GM602 硫化水素ガスセンサー 共立電子産業 63322858 KP-GM602 硫化水素ガスセンサー 共立電子産業 63322858 KP-GM602 硫化水素ガスセンサー 共立電子産業 63322858 KP-GM602 硫化水素ガスセンサー 共立電子産業 63322858 KP-GM602 硫化水素ガスセンサー 共立電子産業 63322858 KP-GM602 硫化水素ガスセンサー 共立電子産業 63322858

硫化水素ガスセンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63322858 品番KP-GM602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,607
販売価格(税別)
4,188

アナログ電圧出力の小型ガスセンサー
ガスセンサー「GM-602B」を搭載したセンサーモジュール(基板完成品)です。
5V電源で動作し、アナログの濃度信号が得られます。
主に硫化水素を対象としますが、アルコール等にも反応します。
ニオイセンサーとしての用途にも使用できます。
口臭を測定する場合は、ゆっくり息を吹きかけてください。
空気を強制的にセンサーに当てると測定値が変動します。

出力アナログ電圧出力(0〜5V / 出力範囲は電源電圧に依存) 電源DC5V(±0.1V) 感度0.5〜50ppm(硫化水素:H2S) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:16×34×3.5(ヘッダーピン部、突起部を除く) センサーZhengzhou Winsen Electronics社 GM-602B 消費電流(mA)約10〜60
関連資料:(1.1MB)
注意
※本製品は一般家庭用途のモジュールであり、工業用途を想定して作られていません。財産侵害や人命に被害を及ぼす事象を検出する用途には絶対に使用しないでください。
※センサーの個体差や製造時期の違いによって結果が大きく異なる可能性があります。
※100mA以上供給可能な電源推奨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする