着脱式圧着・ストリッパー差し2段バックル付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63323176 品番LX-TP2B
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

圧着工具・ストリッパー小物など、マルチに活躍
【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。
【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)
【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ

用途圧着工具、ストリッパー差し 材質【金具・鋲】スチール 幅(mm)105 高さ(mm)402 質量(g)315 奥行(mm)74 芯材EVA樹脂 生地ポリエステル・1680デニール
注意
※バックルは抜けないことを確認後、使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする