ルイザデスクデスクシェルフ1200用ハイタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63323350 品番HXM-157993WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

モニター上部も収納スペースに活用。デスク上がすっきり片付く便利な収納アイテムです。マグネット使用可能。

用途机上ラック 幅(mm)1160 ホワイト サイズ幅1200デスク用 高さ(mm)620 奥行(mm)337 色(本体)ホワイト
注意
※固定式ではなくデスクに置くタイプですので、落下には十分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする