AVEN
AVENの デスク・テーブル
AVENの デスク周辺用品
AVENの 机下台/アンダーラック
サイドキャビネット2段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63323395
品番
HXM-176482WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
棚板の移動が簡単なスチール製ラックワゴン。どんなインテリアにもマッチするシンプルなデザインです。16段階に可動棚を調節できるフック式です。また、落下物を防ぐ背板も付いています。
用途
デスクサイドワゴン
幅(mm)
720
色
ホワイト
高さ(mm)
700
奥行(mm)
383
棚
29mmピッチ
棚ピッチ(mm)
可動棚:29
色(本体)
ホワイト
注意
※耐荷重以上の積荷厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません