AVEN
AVENの PCアクセサリー
AVENの PC・CPUスタンド
AVENの CPUスタンド
スチールCPUワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63323447
品番
HXM-183848WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
頑丈なスチール製ワゴン。CPUを床から離して置けます。デスク下の収納力をアップ。耐荷重に優れお手入れも楽。タワー型PC本体を収納可能。棚板は可動棚で調節できます。
用途
デスク下ワゴン
幅(mm)
320
色
ホワイト
高さ(mm)
610
奥行(mm)
533
棚ピッチ(mm)
【可動棚】29
色(本体)
ホワイト
注意
※耐荷重以上の積荷厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません