デジタル土壌酸度計 A-2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63324224 品番72730
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

土壌管理が簡単に出来ます。

用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。 寸法(mm)293×60×37 測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+ 質量(g)132 使用温度範囲(℃)5〜40 電源単四アルカリ乾電池 3本 測定範囲(℃)土壌:5〜40(最小表示1℃、精度±1℃) 測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5〜9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5) 測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 使用環境湿度(%)5〜95(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトオフ:無操作状態で約1分
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63324224
2023-03-08
用途:
畑のph確認
農・林・水産業

デジタルで使いやすいです。値段的にもコスパは良いと思います。難点は、指数刻みが0.5刻みで、一番重要な7.0±1.0近辺も0.5刻みなので、大雑把な確認しか出来ず、その点は0.1刻みにするなど、改善が必要かなと感じました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする