ショートビット 木工用 先三角タイプ

(26件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63330208 品番 5.0mm
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。

溝長(mm)55 全長(mm)100 刃径(Φmm)5 用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先三角式
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
板床の穴開けに使用しています
サービス業

モノタロウオリジナルの充電式工具に着けて使用しています。問題なく穴が開き、安いので重宝しています。耐久性については、今後の様子見です。

2025-09-23
用途:
日曜大工
製造業

モノタロウブランドは安くて助かる。日曜大工では機能に全く問題なし。

2025-04-12
用途:
DIY

先端の芯ブレがひどいです。
これなら少々高くても、別のブランドの方がいいです。

対象商品:
63330296
2024-11-17
用途:
穴あけ

12ミリのドリルビットは12.3ミリ、12.5ミリのドリルビットは12.7ミリほどの穴があきました。そういうものだと思って使えば問題ありません。

2024-12-28
用途:
主にダボ穴あけ
その他業種

安くて大変ありがたい、まぁまぁの精度もあって、一般的な作業には支障ない。

2025-03-21
用途:
木材への穴加工

ボール盤で使用していますが、安価なので助かります。
特に問題ありません。

2024-10-25
用途:
木材ザグリ加工

先三角部の精度はイマイチでしたが仕上がり穴径精度はしっかり出ていました

対象商品:
63330199
2024-03-07
用途:
ミツバチ巣箱制作
農・林・水産業

木ネジの道先案内の穴開けに使用。とくに斜めにネジをいれる時に重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする