SBX30304WK2S SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱 63330628

SBX30304WK2S SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱 63330628
SBX30304WK2S SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱 63330628
SBX30304WK2S SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱 63330628

SBX-303シリーズ 卓上温度調節器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
入力電源(V)200
内容量1個注文コード63330628品番SBX30304WK2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。
最大12Aまでお使いいただけます。
用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)
設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)

質量(g)1108許容電流(A)20(保護ヒューズ)表示方式PV:4桁(白色)SV:4桁(緑色)出力方式SSR(P)センサーK熱電対設定温度(℃)出荷時:0~400(温度範囲は可変可能)出力容量12A設定可能温度(℃)0~1200入力電源(V)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする