ガスバーナー 卓上実験用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63330655 品番-
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。
ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。

用途ビーカーの加熱、実験などに 寸法(mm)79×79×115 タイプガス充填式 機能炎調節ツマミ 使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)最高約1300 ガス容量(g)30 燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.1MB)
注意
※燃焼時にはバーナー部が高温になりますので絶対に触らないで下さい。
※お子様の手の届かない所に置いてください。
※ブタンガスは可燃性が高いので取扱いに十分注意して下さい。
※人や顔に向けて点火しないで下さい。
※消化後はガス調整レバーをOFFにして火が完全に消えている事を確認して下さい。
※落としたり、改造したりしないで下さい。直射日光や50℃以上になる場所で保管しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:2142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63330655
2024-01-27
用途:
薬剤の煮沸など
杉戸技術士事務所 様

火力調整が容易で火力自体もそこそこ高く、CB缶ガス充填が使えて経済的です。燃焼時間が長いので調理にも重宝して、焼き芋作りに便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
63330655
2024-04-12
用途:
コーヒーを淹れる
まさや歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

大変つかいやすいので、2つ目の購入を決めました。とにかくつかいやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
63330655
2022-11-23
用途:
金属の簡単な滅菌
教育・研究機関

短時間の使用なので、ホースがない分、取り回しが簡単で便利でした。

3人が参考にしています
対象商品:
63330655
2021-10-11
用途:
往診での歯科治療の際に使用しています。
永山歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

漏れる可能性があるアルコールランプより安全で、安心して持ち運びができます。
ガスがどれぐらい入っているかがわからないのが難点です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ガスは少しは入っているのでしょうか。
回答:
お買い上げ時には本体にガスは注入されておりません。
ガスボンベ(別売)からガスを注入してください。
2024-08-05
質問:
モノタロウブランドで使用できるガスボンベを教えてください。
回答:
モノタロウブランドでは取り扱いはございません。
弊社で取り扱いの使用可能な商品の一例をご案内いたします。
■goot(太洋電機産業) ブタンガス120g
注文コード 49031245 品番 GP-20
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/4903/1245/
2024-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする