曜日別特売
JHGO-700 折り畳み式方向指示板 700タイプ ブラスト興業 63330908

折り畳み式方向指示板 700タイプ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード63330908品番JHGO-700
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

公団型の折り畳み式矢印板 折り畳み式なのでコンパクトで車両等への積み込みが楽々です。色々あるバリエーションから選べます。

用途交通規制材質ガルバリウム質量(kg)13有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)700×500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63330908
2023-09-14
用途: サービスカーの出動時
有限会社和信自動車工業自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用していたものが古くなったので新しく購入しました。
前のものが900mmでしたが、持ち運びやすいように、一回り小さく今回は700mmにしました。
それでも見やすくて良い感じです。

対象商品 : 63330899
2021-05-15
用途: 歩道植樹帯での作業時
有限会社河村造園製造業

強風時でも安定して自立しているところが
想定していた通りでとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする